西田金属
西田 W-114 ワイドバスケット丸型 黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72892279
品番
W-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
サイズ(外寸):幅450×奥行き325×高さ250mm
カラー:ブラック
重量:1200グラム
材質:スチール
1ケース入り数:10
コメント:ワイドタイプ丸型ワイヤーフロントバスケット
材質
スチール
幅(mm)
450
色
黒
高さ(mm)
250
質量(g)
1200
奥行(mm)
325