東京堂
水引花紋様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(4個)
色
ミズイロ
注文コード
72893881
品番
MH000550-005
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ミズイロ
材質
水引
分類
水引飾り
寸法(cm)
約Φ4.5×D0.2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません