曜日別特売
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097

 

SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097
SB232-01-09 D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ D.A.D(GARSON) 72899097

D.A.D ラグジュアリー ステアリング ブローチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ブラックダイヤ
内容量1個注文コード72899097品番SB232-01-09
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

~クロームコーティングされた美しいボディと一面に散りばめられた最高級オーストリア製クリスタルが贅沢で特別なドライブ空間を演出。~
豊富なカラーバリエーションからお好きなカラーをお選びいただけます。
車種専用設計だから取付箇所にぴったりとフィットします。
簡単に取付可能なので届いたらすぐにカスタマイズをお楽しみいただけます。

用途
ラグジュアリー・ドレスアップ・内装パーツ・カーインテリア
色
ブラックダイヤ
寸法(mm)
約50×53×6.7
質量(g)
44
適合車種
ジムニー・ジムニーシエラ・ジムニーノマド・エスクード・スペーシア・スペーシアカスタム・スペーシアギア・ワゴンR・クロスビー ※型式や年式などの詳細は対応車種一覧をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする