冨士電線
冨士電線の PCアクセサリー
冨士電線の ケーブル
冨士電線の LANケーブル
Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
72904108
品番
TPCC5 PATCH 4P(白)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
撚り線 Cat.5eケーブル
撚線導体を用いているため可とう性に優れている
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
200
色
白
長さ(m)
200
構造
撚線
特性
可とう性