グリルクッカー ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72905413 品番AGRC5
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

魚焼きだけでなく、お肉や野菜料理、お菓子まで作れる便利なアイテムです。便利な36メニューのレシピブックも付いているので、お料理のレパートリーがぐっと広がります!
内側はくっつきにくいダイヤモンドコーティング仕様。
本体は軽量アルミ製で材料が入れやすい幅広サイズとなっています。また、フタがついているので、蒸し焼き料理もできちゃいます。
魚焼きグリルに入れて使うので調理後のお手入れも簡単です。

材質アルミニウム合金(底部の厚さ3.5mm)、フタ:ステンレス鋼、取り出しハンドル:フェノール樹脂、ステンレス鋼 質量(g)約570 タイプベーシック 寸法(幅W×高さH)(mm)185×41(フタをした状態) 表面処理(内側):フッ素樹脂塗膜加工、(外側):焼き付け塗装 縦(mm)130 満水容量(mL)約480
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする