電子レンジに強い!耐熱ラップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30cm×50m) 注文コード 72905849 品番 -
お一人様 10点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

多層(5層)構造で高い耐熱性を有しております。耐熱性に優れた樹脂(ポリプロピレン)を使用することで、150℃までの温度に対応しております。

材質(フィルム)ポリプロピレン 幅(cm)30 長さ(m)50 耐熱温度(℃)150 電子レンジ 用途電子レンジでの使用から冷凍・冷蔵保存まで、幅広くご利用いただけます。 質量(g)235 アズワン品番65-1919-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72905849
2024-08-09
用途:
食用品ラップ
製造業

原材料がポリエチレン、ポリプロピレン。
添加物の粘着付与剤(脂肪酸エステル)が添加されています。歯の部分は金属です。
食用品ラップ用に購入したが一度貼り付いたら二度と剥がれない(ラップどうしが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする