曜日別特売
TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021

TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021
TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021
TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021
TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021
TR-HDA007-BK Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル AFF WARE 72908021

Mini DisplayPort to HDMI 4K 変換アダプタ 変換ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72908021品番TR-HDA007-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,649
販売価格(税別)
1,499

Mini DisplayPort(miniDP)搭載機器をHDMI対応ディスプレイへ簡単接続。
会議・作業・映像視聴に便利なコンパクト変換アダプタです。

用途Mini DisplayPortをHDMIへ変換するケーブルとして質量(g)20最大出力4K 30Hz全長(cm)15.5オス形状Mini DisplayPort 1.2メス形状HDMI 1.4変換タイプオス - メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする