※着用例
竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 衣類 利用者用
竹虎の ねまき 利用者用
フドーねまきB 厚手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72908484
品番
106885
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ご本人では開けにくいアイデアホックを使用した介護用つなぎねまき
アイデアホックが表から見えないデザインを採用
縫い目が丈夫で、洗濯にも強い折り伏せ縫い
豊富な色、柄、サイズ展開
色
チェックブルー
サイズ
LL
タイプ
厚手
胸囲(cm)
104〜112
混率(%)
綿68・ポリエステル32
身長(cm)
170〜180
ヒップ(cm)
97〜105
アズワン品番
65-1683-76
洗濯方法
洗濯機○、脱水機○、乾燥機○(家庭用60℃まで)
性別
男女兼用
注意
※ご利用者本人やほかのご利用者の生命、または身体が危険にさらされる場合にのみご使用ください。また、ご本人・ご家族の同意の上、正しくご使用ください。