耐切創手袋 インナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 72908719 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適な下ばき手袋です。素手のような感覚で、細かな作業、軽作業、果樹、野菜の収穫に力を発揮します。通気性があり、長時間の作業にもムレにくく快適です。高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。シームレス編み手袋を使用しておりフィット感に優れます。袖口の色でサイズ分けしております。長繊維を使用していますので、手袋からのほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)9.6 手のひらまわり(cm)19 材質高強度ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン他 ホワイト ゲージ数13 規格EN388:2016規格 耐切創性2/A 機能耐切創 入数(双)10 用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など 質量(g)46 色(手首部)ブラウン 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※アレルギー反応などにより、体質によってかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ご使用条件などにより、耐切創性が異なります。事前に十分安全性をご確認のうえで使用ください。
※カットレベルは、EN388規格に準拠した測定データであり、保証値ではありません。
※縫製商品のため食品に直接触れる作業時は、アウターとして使いきり手袋などを装着してください。
※長繊維を使用していますが、繰り返しのご使用により、破れ、毛羽立ち、摩耗、発塵などのおそれがありますので、ほこりをきらう作業にはあらかじめご確認のうえでご使用ください。またそのような変化がみられた場合は、耐切創性が低下しているおそれがありますので、新品の手袋と交換してください。
※編み物のため液体が染み込みます、液体の取り扱いには使用しないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※回転体など、巻き込まれるおそれのある作業には絶対に使用しないでください。
※洗濯はぬるま湯で中性洗剤をご使用ください。手袋の劣化を防ぐため、乾燥機は使用せず、50℃以下で乾燥してください。
※異物混入事故防止のため、使用前後で手袋の外観チェックをしてください。
※商品の仕様・デザインなどは予告なく変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする