リスパック
バイオ MF 50-OC2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50点)
注文コード
72911347
品番
PABR890【ワケあり】
在庫数量:残り14点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
689
バスケットに入れる
クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
バイオPET
寸法(mm)
Φ150×37
質量(g)
8.5