※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
許容電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(100m)
許容電流(A)
23
注文コード
72912126
品番
カラーVVF2.0mm×2C白【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
23,980
バスケットに入れる
在庫品として9色が揃っています。
用途
配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
【1条の概算】12
許容電流(A)
23
導体径(mm)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(m)
【1条の概算】100
試験電圧
1500
仕上外径(mm)
【短径×長径】6.6×10.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
リード線芯数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表