曜日別特売
6300054869 投てき用消火用具 FT‐01 エコワン 72922178

投てき用消火用具 FT‐01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72922178品番6300054869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

投てき用消火用具 FT‐01は、火災の火元にボトルを投げて使用する消火剤です。ニオイがほとんどない中性の消火剤なので、一般家庭や人の集まる場所でも安全に保管・使用いただけます。本品は、厳しい温度変化にも対応が可能。日本全国の住宅で安心してご使用いただけます。

用途災害時、緊急時に非常用として。付属品保護バック、取扱説明書寸法(mm)ボトル:縦195×直径65寸法(cm)保存バック:縦23.5×横10.5×奥行11
注意
※配合成分は人体や動物に対し無害なものを使用していますが、誤って飲み込まないようにご注意ください。本品は簡易消化用具です。消火範囲には限りがあります。天ぷら鍋から出火した場合は絶対に使用しないでください。(火や油の飛散により延焼や火傷の恐れがあります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする