信越ポリマー
信越ポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
信越ポリマーの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
信越ポリマーの ラップ
植物由来の抗菌ポリマラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72922388
品番
45cm×50m
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用した、新しい抗菌ラップです。ラップ表面の菌の増殖を抑制、キッチンをより衛生的に保ちます。
用途
伸びと密着性に優れた塩化ビニル(PVC)製で、飲料、汁物、肉や魚の解凍などに最適なラップです。また、適度な通気性と優れた防曇性で商品の鮮度を保ち、食の安全、安心のニーズに応えます。
長さ(m)
50
幅(cm)
45
材質(刃)
カッター刃(外刃):プラスチック
電子レンジ
○
材質(フィルム)
塩化ビニル樹脂
食品衛生法
適合