こども用フィットサック

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 72922685 品番 064714
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

タブレット対応の子供用使い捨て抗菌指サック。締め付けが少ない切りっぱなしタイプ。

用途指サック 仕様タブレット対応 材質天然ゴム ベビーピンク タイプ切りっぱなし/使い切り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個)15×15×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72922676
2022-11-20
用途:
子ども用?大人用のピンクのフィットサックと変わらないサイズ感
教育・研究機関

大人用のピンクのフィットサックとサイズ感が変わらないように思います。ただ、ピンクのものより、汚れが目立たないので、こちらの方が好みです。サイズ感はあくまでも個人的な感想です。

対象商品:
72922676
2022-11-17
用途:
子ども用?大人用のピンクのフィットサックと変わらないサイズ感
教育・研究機関

大人用のピンクのフィットサックとサイズ感が変わらないように思います。ただ、ピンクのものより、汚れが目立たないので、こちらの方が好みです。サイズ感はあくまでも個人的な感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする