トルクチェッカー&作業台セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72925477 品番STA419TQ-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,250

簡単操作で作業前・作業時にトルクレンチを日常点検できます。
※校正周期:1年毎(推奨/通常使用)
軽量作業台がセットになったお宝市セール限定セット

付属品
変換アダプター凹6.35×凸12.7、凹9.52×凸25.4、凹12.7×凸25.4
TSP用アダプター17(TA771B/ST-2用)、22(TA771H/ST-3用)、26(TA771L-2/ST-4用)、29(TA771R-2/ST-5用)×凸25.4
六角凸アダプター36(TA771S/S-2用)×凸25.4
ACアダプター100〜240V/50-60Hz
固定用ボルトM10×40キャップボルト(ワッシャ、ナット含む)×4
校正証明書/取扱説明書、TASCOオリジナルTシャツ
質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)5〜40 1目盛(N・m)0.1 精度±1% +1digit(1目盛) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×173×85 ディスプレイLED(赤) 入力部の差込角(mm)25.4 測定方向右回転(時計回り) 測定モードピークモード/トラックモード/ピークホールド 測定範囲(nm)10〜200 リセットマニュアル/オートリセット(1、2、4、8秒の可変) 保管温度範囲(℃)-20〜70
注意
※限定50セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする