スパイラルエルボ90°

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944027 品番 200
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ90°プレスベンド 寸法L(mm)200 呼び径200 外径D(Φmm)200 寸法B(mm)7 板厚(mm)0.5 差込口長さ40mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
レンジフードの施工に
電気・ガス・熱供給・水道業

一般的なものより差し込みしろが短いですが、電材屋や資材屋さんの物より安価で、安価を求めるお客様への材料価格提示が下がるので、エンドユーザーさまにはとても喜ばれます。末端消費者目線での価格勝負をするならモノタロウブランドで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする