スパイラルニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944124 品番 175
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 全長(mm)130 呼び径175 外径D(Φmm)173 寸法B(mm)10 板厚(mm)0.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-30
用途:
新築1戸建住宅工事
株式会社 カトー電気 様

最近は24時間換気で1種換気を採用しているメーカーさんも多いです。
局所換気はまた別にあるので、1現場当たりニップルも10個以上使います。
土日価格でまとめて注文するとかなりお得で品質も問題ありません。

対象商品:
72944097
2026-01-09
用途:
ダクトホースの延長
ワイテック 様 (製造業)

Φ100のアルミダクトの接続に使用した。径がダクトよりかなり小さくアルミテープで押さえつける必要があった。コストが上がっても両側にテーパが付いていてダクトを押し入れるくらいの径がある方が使いやすいのではないかと思う

2025-12-08
用途:
ダクト工事
建設業・工事業

有名メーカーの商品と何ら代わり有りません。値段も安いので今後もこちらを使うと思います。

2025-04-08
用途:
ユニットバス取替時
電気・ガス・熱供給・水道業

換気扇の位置や高さが変わるため、スパイラル管から管種変更も兼ねて使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする