定着カラー

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944194 品番 150
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。

用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)87 呼び径150 寸法H(mm)13 外径D(Φmm)148 板厚(mm)0.6
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
スポットクーラーの排気延長
農・林・水産業

本来の使い方を知らないのでこの評価は出来ないのですが、フランジと円筒部の直角度が甘いと思います。虫よけネットの付いたタープテント内のスポットクーラーの排気をネットをこのカラーで挟んで外に出す予定なのですが、フランジ部を追加工してボルト止めに変更します。本来の使用方法では、直角は関係ないのかな。

1人が参考にしています
対象商品:
72944210
2025-05-01
用途:
空調ダクトの接続
製造業

安いのにしっかりとしている。また、リピートするかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする