モノタロウの フレキシブルホース・ダクトホース
モノタロウの ダクトホース・ダクト管用継手
カラーニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72944280
品番
150
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途
スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
全長(mm)
110
呼び径
150
寸法H(mm)
13
外径D(Φmm)
148
寸法B(mm)
10
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。