風量調整ダンパー

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72944770 品番 75
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。

用途風量調整用 材質鋼板(亜鉛メッキ) 呼び径75 外径D(Φmm)73 寸法B(mm)7 板厚(mm)0.6 差込口長さ44mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
有機溶剤の排気
有限会社 T C K 様

スパイラルダクトには嵌合が合っているのでしょうが塩ビ配管の径にも考慮してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする