モノタロウの フレキシブルホース・ダクトホース
モノタロウの ダクトホース・ダクト管用継手
風量調整ダンパー
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72944797
品番
200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
ハンドル式で操作しやすい。
用途
風量調整用
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
呼び径
200
外径D(Φmm)
198
寸法B(mm)
10
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ44mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。