折りたたみ式樹脂台車 静音タイプ フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72955838 品番6998-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ノーカーボングレーゴム製キャスター:直径10cm 前輪自在キャスター

用途静音キャスターを使用し、走行音が静かです。フットブレーキ付き 材質テーブル:ポリプロピレン、ハンドル:スチール 質量(kg)10 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×45.5×90.5(テーブル:14.6)
注意
※個人宅配不可
※商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする