中林製作所
タフレーベル 撥水小物ポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
100
86
88
100
105
113
115
125
155
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72955919
品番
FT-33
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
用途
小物収納に
質量(g)
100
タイプ
カードやUSB小物が入るファスナーポケット付
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
115×180×20(カラビナ除く)
材質
本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
注意
※UF-10 別売ウエストベルト対応:FT-35、FT-37、FT-38 ベルト通し部は作業用ベルトとの摩擦摩耗を防ぐため縫製が強化されています。