中林製作所
タフレーベル 撥水小物ポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
113
86
88
100
105
113
115
125
155
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72955928
品番
FT-34
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
用途
小物収納に
質量(g)
113
タイプ
二つ折り財布、他小物が入る容量大きめサイズ
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
130×180×35(カラビナ除く)
材質
本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
注意
※UF-10 別売ウエストベルト対応:FT-35、FT-37、FT-38 ベルト通し部は作業用ベルトとの摩擦摩耗を防ぐため縫製が強化されています。