FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937

FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937
FT-35 タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所 72955937

タフレーベル 撥水小物ポーチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)115
内容量1個注文コード72955937品番FT-35
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。

用途
小物収納に
質量(g)
115
タイプ
カッター、ペン類、ハサミを仕分収納 3仕切りポケット付
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
135×180×30(カラビナ除く)
材質
本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
注意
※UF-10 別売ウエストベルト対応:FT-35、FT-37、FT-38 ベルト通し部は作業用ベルトとの摩擦摩耗を防ぐため縫製が強化されています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする