屋外消火栓ホース エーワンF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72963608 品番 エーワンF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

「泡消火設備」、「屋外消火栓設備」、「連結散水設備」、「連結送水管」、「動力消防ポンプ設備」で使用される消火栓ホースでタテ糸・ヨコ糸ともにポリエステル糸を用いたジャケットにポリウレタンをライニングしたホースです。

使用圧力(MPa)0.9 呼称(mm)65 質量(g/m)275±10 仕様織組織:綾織 荷姿二重巻式 接続方式町野式(差し込み式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする