曜日別特売
F2524-MPT 1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応) CBC(computar) 72967923

1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
焦点距離(mm)25
絞りF2.4‐ F16.0
内容量1本注文コード72967923品番F2524-MPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540)
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現
汎用性の高いCマウントを採用
12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ

質量(g)152フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5焦点距離(mm)25絞りF2.4‐ F16.0マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント至近距離(m)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする