1.4型 45メガピクセル対応CCTVレンズ(2.3ミクロン対応)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72967939 品番 F3526-MPT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最新大型センサ1.4型〜1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540)
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現
汎用性の高いCマウントを採用
12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ

質量(g)122 フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5 焦点距離(mm)35 絞りF2.6‐ F16.0 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.4型(〜Φ23.1mm)/Cマウント 至近距離(m)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする