画像準備中

椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72970120 品番 L225F-S
参考基準価格(税別)¥24,688 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

モータ直結用に最適 ・高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
選べるインサート ・各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
コンパクト・軽量 ・モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手と比較して、外径は約1/2、重量は約1/10〜1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
シンプルな構造 ・部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
すぐれた耐環境性 ・耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
広い使用温度範囲 ・Hタイプは-50〜120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
大きい許容ミスアライメント ・JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
取扱いが簡単 ・ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
メッキ仕様 ・ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。

形状3 サイズL225 タイプL225F-S(下穴品) 寸法L(mm)153.1 最大軸穴径(mm)[大径側]69、[小径側]69 許容トルク(N・m)264 寸法D(mm)127 寸法E(mm)26.1 寸法l(mm)63.5 寸法G(mm)34.9 材質(インサート)ニトリルゴム H(mm)28.6 材質(ハブ)鋳鉄ハブ(メッキ仕様) 下穴径d(Φmm)[大径側]19.1、[小径側]19.1 最高回転速度(min-1)4200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする