モータ直結用に最適
・高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
選べるインサート
・各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
コンパクト・軽量
・モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手と比較して、外径は約1/2、重量は約1/10〜1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
シンプルな構造
・部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
すぐれた耐環境性
・耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。
広い使用温度範囲
・Hタイプは-50〜120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
大きい許容ミスアライメント
・JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
取扱いが簡単
・ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
メッキ仕様
・ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。