デジタル電圧・電流計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72980058 品番DAVM-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。

寸法(mm)28.0(直径)×50 電圧(V)DC12〜24 電流容量(A)0〜15 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30 材質(パネル)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72980058
2025-01-31
用途:
バッテリーの使用状態監視
恵テック 様 (建設業・工事業)

透明ビニール袋に入った商品のみ。説明書も何もなくてどの端子に何を繋げば良いのやら。不親切極まりない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする