用途屋外設置可
付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー
形状防水・暗視型
質量(g)256
電源(V)DC12
本体寸法(mm)65×65×166、256
消費電流(mA)500
解像度1920×1080
撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載
ホワイトバランス自動
動作温度(℃)マイナス5〜40
動作湿度(%)80以下
画素数200万、1920×1080
使用場所屋外
アズワン品番64-9501-15
補正機能BLC
防水性IP66相当
最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux
赤外線投光距離約20〜25m
映像出力AHD2.0