BM01-36 ゴムのり バッグマイスター 73006588 BM01-36 ゴムのり バッグマイスター 73006588

ゴムのり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(0.4kg) 注文コード73006588 品番BM01-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

革や合皮などの仮止め用として、使いやすい粘度と強度に調合しました。
接着後も硬くならず柔軟性が保たれます。

成分トルエン、ノルマルヘキサン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×100×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73006588
2022-02-28
用途:
革作り
プラスフリー 様 (卸売・小売業)

こちらの商品はとても使いやすくで革の鞄を使ってきれいにできました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする