エフ・アール・シー
NX-RC200/800用 ソーラー電池
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73008828
品番
NX-RC-SO-W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電池交換の手間とコストから開放されます。設置も簡単!
用途
レンジャーカメラNX-RC200/800用オプション品
質量(g)
約193
保護等級
IP56(防塵耐水) ※コネクター部を除く
最大出力
DC6V/1500mA
充電時間
完了:晴天時で約1日
バッテリー電圧(V)
3.7
充電入力電源(V)
外部:DC5/500mA
バッテリー容量(mAh)
1700
充電方式
ソーラー発電/外部入力電源
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
157×102×14
保管温度範囲(℃)
0~50
動作温度範囲(℃)
5~40
発電力(W)
太陽光:最大1.5