ワンタッチルームテント&トイレセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73013746 品番a25905
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

災害時やアウトドアなどに役立つワンタッチ式テントプラス簡易トイレセット。
震災時、災害時などの備えにも対応。
災害時の簡易トイレの目隠しや着替えなどのプライバシー空間としても大活躍
開閉部分のファスナーは外・内両側から操作できる2wayファスナーを採用。
<テント>床に置くだけで一瞬で自動的に立ち上がり。
透けない仕様になっているのでプライバシー保護も万全です。
内と外から開閉できるダブルジップ仕様です。
小さく折り畳んで持ち運びもラクラク。
<トイレセット>本体を組み立てて、便座を置くだけの非常用携帯簡易トイレ!
体重の重い人でも使用できる丈夫な設計。
凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。

セット内容本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1お客様組立式 材質[トイレ]便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、[テント]ポリエステル・スチール 質量(kg)[トイレ](約)0.825g、[テント](約)1.8 耐荷重(kg)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
災害対策
その他業種

災害対策用にあったら良いなと思い購入しました。
使うことが無いことを祈ります。

2024-11-27
用途:
災害用地の女性用に
不動産業

小さい孫にも訓練しています。準備は早めの対策。キャンプの時にも持参している。

対象商品:
73013746
2024-07-26
用途:
鮎釣りに行くとき
中村精工有限会社 様

鮎釣りに行くときに使用。
釣り場にトイレがない場合、使用します。
今まではトイレが心配でしたが、安心して釣りが楽しめます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする