AQRVDSL0220 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021263 AQRVDSL0220 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021263 AQRVDSL0220 アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越) 73021263

アクアREVOドリル セミロング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)2.2 注文コード73021263 品番AQRVDSL0220
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は直径など109種類から選べます 他の種類を見る

他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。

溝長(mm)27 全長(mm)57 シャンク径(Φmm)3 直径(Φmm)2.2 材質超硬 先端角(°)135 表面処理REVO D シャンク径公差h6 加工穴深さ7DC ねじれ角(°)30 直径許容差h7

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする