NACHI(不二越)
アクアREVOドリル マイクロ 10D
AQRVDM10D0106
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
直径
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
直径(Φmm)
1.06
注文コード
73025935
品番
AQRVDM10D0106
参考基準価格(税別)
¥7,110
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
小径ドリルに求められる”折れにくく長寿命”と”バラつきの少ない安定加工”を実現。
溝長(mm)
13.2
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
直径(Φmm)
1.06
先端角(°)
120
材質
超硬
先端寸法(mm)
0.3
表面処理
REVO D
首下長(mm)
17.8
シャンク径公差
h6
加工穴深さ
10DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差(mm)
0~-0.009
商品説明動画
参考になった