曜日別特売
P-1110980 ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル) 73042516

ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)主な使用車種BENZ W638 V230/280 ATE注文コード73042516品番P-1110980
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。
パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮!
ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。

主な使用車種BENZ W638 V230/280 ATE
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-08
用途: 消耗品

箱の型番は合っていましたが、センサー取付部分のクボミが無くセンサーが取付出来ませんでした。おそらく中身が違うと思うのですが、外すのも面倒なのでそのまま使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする