JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの USBケーブル
3.0A 急速充電 / 通信対応 TypeC ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73051117
品番
JSC-006WH
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
丁度良い長さで持ち運びに便利なUSBケーブル
色
ホワイト
コネクタ形状
USBType-Cオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)
約50
USBタイプ
USB2.0
適合用途
充電・データ転送
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。