JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの USBケーブル
microUSB & TypeC 2台同時充電対応ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
73051187
品番
JSC-010BK
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
二又に分かれたケーブルにより、Type-C搭載機器とmicroUSB搭載機器を同時充電可能
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
USBType-Cオス、microUSBオス、USB-Aオス
ケーブル長(cm)
約20
適合用途
充電専用
注意
※充電速度はスマホとUSB電源の仕様に依存します。
※本製品はUSBPD充電には対応しておりません。