収納ポケット USBポート付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73057444 品番DC-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560

充電できるスマホ収納ポケット
USB充電ポート付スマホタブレット2台同時充電可能

材質(本体)ABS 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D)(mm)96×30(収納可能サイズ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×42×109 コード長さ(cm)100(USB)
注意
※保証は購入時より6か月。
※取扱説明書をよくお読みになり、正しく取付ご使用ください。
※コードを強く折り曲げたり、束ねた状態でのご使用は故障の原因となります。
※端末のバッテリーが古くなっていたり、故障していると充電が出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする