カシムラ
カシムラの バッテリー関連
カシムラの ジャンプスターター/ポータブル電源
ジャンプスターター 7200mAh
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057539
品番
KD-238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動
エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
バッテリー容量(mAh)
7200
定格電圧(V)
入力DC5、2A
充電時間(時間)
最大約6時間
充電可能回数
約500回
適合車
ガソリン車4.7L / ディーゼル車2.7Lまで対応
使用電池
リチウムイオン
幅(mm)
154
高さ(mm)
80
材質(本体)
ABS
質量(g)
300
奥行(mm)
27
ケーブル長(m)
1
注意
※保証は購入時より6カ月。
※本製品や付属品について、分解・改造は絶対に行わないでください。本製品の誤った使用方法、分解、改造をしての
ご使用などによる事故・故障・破損などについてはメーカーは一切の責任を負いかねます。
※本製品は、防滴、防水加工を行っておりますので、濡らさないでください。
※本製品は体積エネルギー密度が400Wh/L未満の為、PSEマーク表示対象外です。