ホイールナット 貫通

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード73059176 品番MT-N4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

貫通タイプです。

用途ホイールナット 材質炭素鋼(クロームメッキ) タイプ貫通 ピッチ(mm)1.25 ねじ径(mm)12 角度(°)60 質量(g/個)約28 適合メーカーニッサン・スバル・スズキ
注意
※車両によっては年式により、M10またはM12が使用されている場合があります。ご使用前に必ずご確認下さい。
※目的用途以外には使用しないでください。
※斜めに入った状態で、工具で締め付けると、ネジ山を破損する恐れがあります。
※ネジサイズの確認のため、ネジの奥まで必ず手で回して入れて下さい。スムーズに入らない場合はボルトを傷める恐れがありますので無理に締付けず、使用をやめてください。
※車両のハブボルト・ナットの径・ネジピッチが適合している事を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする