SPP-10-BK ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73064916

SPP-10-BK ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73064916
SPP-10-BK ソフトパーツポケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 73064916

ソフトパーツポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73064916品番SPP-10-BK
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サッと取り出し、ピタッと閉じる、シリコン製やわらか小物入れ
手を差し込めるやわらか開口部
マグネットでピタッと自動で閉じる
シリコン製でやわらかく、水に強い

材質本体:シリコン、ネオジム磁石/クリップ:ポリアセタールブラック質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×110

商品説明動画

ソフトパーツポケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73064916
2025-04-12
用途: 電気工事
有限会社中清防災建設業・工事業

ベルトクリップが弱すぎて頻繁に外れます
(作業中に落下)本体自体は良いのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする