曜日別特売
H6-119BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 73075276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H6-119BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 73075276
H6-119BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 73075276

ブレーキローター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚メーカーホンダディスクタイプベンチ代表車種CR-V注文コード73075276品番H6-119BP
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。

主な適合純正品番45251-SWA-A22厚さ(mm)(H)28質量(kg)7.8直径(Φmm)(A)296ピッチ(mm)(E)114.3穴数(F)5メーカーホンダ取付穴径(Φmm)(G)12.8直径D(Φmm)64.2代表車種CR-V高さB(mm)47.2摩耗限界(mm)(TH)26ディスクタイプベンチ適合型式RE4
注意
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。(取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。)
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73075547
2022-07-17
用途: 車検整備
An-juサービス業

キャリパーとセットで交換しました。問題なくとまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする