7型ワイドLCDモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090493 品番CJ-7610A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,200

RGB接続対応WVGA7型ワイドLCDモニター。
ダッシュボード内に装着しても操作可能な前面ボタンを採用。
118°/ 130°/ 160°カメラに対応した距離マーカー。1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。
取り付け位置に合わせたマーカー表示7 パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。
カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できないときは、バックアップ端子をACC に接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)
メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル / ミラー(左右反転)設定が可能。
CQ-8003との組み合わせで高精細な地図を表示。
RGB 入力 1系統。
小型でロック付きのNDコネクタを採用。(オンダッシュスタンドは同梱されていません)

付属品モニターケーブル 仕様リモコン受光部:○ 質量(g)約400(モニター本体) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約6(DC24V、CC6500接続時、ナビゲーション接続時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28 入力端子 接続端子RGB接続端子:○ 出力端子- モニタ7型透過型液晶パネル 接続台数カメラ:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする