HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090527 品番CR-8600A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート
高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。
逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。
安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。
超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能)
高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ)
防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。

付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス 質量(g)約150(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(カメラ本体のみ) 画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像 動作温度範囲(℃)-30〜+70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする