カメラ電源分配BOX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73090834 品番EA-1812B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クラリオン製HDカメラを汎用モニター・ナビゲーションに接続するための電源ボックス
HDカメラの映像をドライブレコーダーなどに分配することが可能
カメラ1入力(HD)、モニター1出力(HD)、RCA2(NTSCx1/HDx1)出力
業務車両に適した12V/24V対応
バック連動/マニュアルで映像出力可能

仕様バック連動/マニュアル機能:○ 質量(g)約248 使用温度範囲(℃)-20〜+60 電源(V)DC12/24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×36×50 消費電流(mA)約190(DC12V) 出力端子RCA映像出力端子: 2(NTSC×1/HD×1)、モニター出力端子:1(HD) 接続台数カメラ:1(HD)
注意
※マニュアル操作には市販のスイッチが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする