用途カムシャフトの位置決めに使用します。
適合エンジン型式3.0DS:MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014〜2016年)、MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014〜2016年)、MCT.BC184kW(250hp)3500rpm(2014〜2016年) 3.0S:MCT.M250kW(340hp)5500rpm R-Cat(2014〜2016年)3.6ターボ:MCT.L294KW(400hp)6000rpm R-Cat(2014〜2016年)
適合車種PORSCHE MACAN 3.0DS・3.0S・3.6TURBO
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番9861、9863