RS100-02 ステンレスレギュレータRSシリーズ コガネイ 73174368

ステンレスレギュレータRSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 管接続口径1/4 圧力計なし 注文コード73174368 品番RS100-02
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は設定圧力範囲・管接続口径・圧力計など25種類から選べます 他の種類を見る

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。

圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 取付方式取付ベース無し 使用流体空気/N2/CO2/He/Ar 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする